曜日別特売

野球ベルト

野球ベルト - コーコス信岡

留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
バックル内側カバー付き
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途野球/ソフトボールブラックサイズFベルト幅(mm)40長さ(cm)100バックル1ピン高さ(cm)2縦(cm)110有効ウエストサイズ(cm)90横(cm)6.5内容量1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28606140B-2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする