コーコス信岡
牛革アワセベルト(ステッチなし)
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
事務作業全般/ビジネス/カジュアル
材質
牛革
サイズ
F
ベルト幅(mm)
40
長さ(cm)
110
バックル
1ピン
高さ(cm)
2
縦(cm)
120
有効ウエストサイズ(cm)
90
横(cm)
5.5
内容量
1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28606149
LW-2
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
28606158
LW-2
ブラウン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください