コーコス信岡
牛革アワセベルト(ステッチ入り)
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
事務作業全般/ビジネス/カジュアル
材質
牛革
サイズ
F
ベルト幅(mm)
40
長さ(cm)
120
バックル
1ピン
高さ(cm)
2
縦(cm)
130
有効ウエストサイズ(cm)
100
横(cm)
5.5
内容量
1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28606167
Y-35
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
28606176
Y-35
ブラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください