曜日別特売

11.5cmウッドボール

11.5cmウッドボール - スリーライン11.5cmウッドボール - スリーライン11.5cmウッドボール - スリーライン

スタッキング性に優れた省スペース設計の機能的なウッドボールです。器の内外に木目模様の彫刻が施され、表面塗装でさらに質感を高めています。
汁物、ご飯以外にサラダボールとしてもご使用いただけます。

材質超耐熱ABS寸法(mm)115×70容量(mL)300シリーズ和器彩才(わきさいさい)対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫内容量1個
注意
※衝撃を与えると破損、塗装が剥離します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28593549TFB-202BRNAブラウン内ナチュラル
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
28593558TFB-202NABRナチュラル内ブラウン
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
28593567TFB-202NCナチュラルコンビ
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする