スリーライン
13cmウッドボール
スタッキング性に優れた省スペース設計の機能的なウッドボールです。器の内外に木目模様の彫刻が施され、表面塗装でさらに質感を高めています。
汁物、ご飯以外にサラダボールとしてもご使用いただけます。
材質
超耐熱ABS
寸法(mm)
128×77
容量(mL)
500
シリーズ
和器彩才(わきさいさい)
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
内容量
1個
注意
※衝撃を与えると破損、塗装が剥離します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593585
TFB-203BRNA
ブラウン内ナチュラル
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
28593594
TFB-203NABR
ナチュラル内ブラウン
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
28593610
TFB-203NC
ナチュラルコンビ
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください