曜日別特売

角小鉢

角小鉢 - スリーライン角小鉢 - スリーライン角小鉢 - スリーライン角小鉢 - スリーライン角小鉢 - スリーライン角小鉢 - スリーライン角小鉢 - スリーライン角小鉢 - スリーライン

カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。

材質メラミンシリーズカフェスタイル対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類和食器内容量1個
全12種類を絞り込む
容量(mL)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28593944M25001CORオレンジ26046115115
740
629
692(税込)
5日以内出荷
28593960M25001CE益子26046115115
740
629
692(税込)
5日以内出荷
28593969M25002CGグリーン16537100100
680
569
626(税込)
4日以内出荷
28593978M25002CYイエロー16537100100
680
569
626(税込)
5日以内出荷
28593987M25002CORオレンジ16537100100
680
569
626(税込)
5日以内出荷
28593996M25002CE益子16537100100
680
569
626(税込)
5日以内出荷
28594005M25003CGグリーン110368888
630
529
582(税込)
6日以内出荷
28594014M25003CYイエロー110368888
630
529
582(税込)
6日以内出荷
28594030M25003CORオレンジ110368888
630
529
582(税込)
6日以内出荷
28594039M25003CE益子110368888
630
529
582(税込)
5日以内出荷
28593926M25001CGグリーン26046115115
740
取扱い終了
代替品有
28593935M25001CYイエロー26046115115
740
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28593926M25001CG28593969M25002CGM25001CG 角小鉢 スリーライン 28593969角小鉢スリーライン1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
28593935M25001CY28593978M25002CYM25001CY 角小鉢 スリーライン 28593978角小鉢スリーライン1個
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする