スリーライン
菊形小鉢
料理を引き立て使いやすい器の彩シリーズに明るい色合いで目を引く小鉢が仲間入りしました。
丸型や角型や菊型などカジュアルな色彩の小鉢は他の器ともよく調和します。
適合
P-301NI、P-302
材質
メラミン
色
花霞/ピンク
容量(mL)
150
直径(Φmm)
112
高さ(mm)
37
シリーズ
彩(いろどり)
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594818
M-731EAP
¥
830
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください