スリーライン
飯碗(身)
手なじみの良いシンプル形状で、スタッキング性にも優れています。
同シリーズの既存アイテムと組み合わせて主菜、副菜、汁物、ご飯のトレイメイクが完成します。
材質
メラミン
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※身と蓋は別売りです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28595019
M26101RB
ブルー
370
130
68
¥
970
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
28595028
M26101RI
アイボリー
370
130
68
¥
970
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
28595037
M26102RTM
溜
290
119
62
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
28595046
M26102RB
ブルー
290
119
62
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
28595055
M26102RI
アイボリー
290
119
62
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください