ヤンキータンクセット

ヤンキータンクセット - HKT

旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております

用途自動車用ホーンセット周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430電圧(V)12/24内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28603044H-244-
28,50025,980
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
11196021H-244【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
28,50025,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする