ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付

ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 - ラクテムネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 - ラクテムネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 - ラクテム
(1件のレビュー)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。

用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力は参考値となります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※相手物のサイズが大きい場合、両面テープでは剥がれてしまう可能性があります。
※両面テープ、滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
全10種類を絞り込む
吸着力(N)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
テープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28595256NMTR8-39.7583両面テープ:8、滑り止めテープ:8
オープン
269
296(税込)
当日出荷
28595265NMTR8-516.585両面テープ:8、滑り止めテープ:8
オープン
319
351(税込)
当日出荷
28595274NMTR10-313.9103両面テープ:10、滑り止めテープ:10
オープン
289
318(税込)
当日出荷
28595290NMTR10-521.1105両面テープ:10、滑り止めテープ:10
オープン
369
406(税込)
当日出荷
28595299NMTR15-323.9153両面テープ:15、滑り止めテープ:15
オープン
529
582(税込)
当日出荷
28595308NMTR15-532.8155両面テープ:15、滑り止めテープ:15
オープン
629
692(税込)
当日出荷
28595317NMTR20-332203両面テープ:19、滑り止めテープ:19
オープン
649
714(税込)
当日出荷
28595326NMTR20-551.1205両面テープ:19、滑り止めテープ:19
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
28595335NMTR30-343.6303両面テープ:29、滑り止めテープ:29
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28595344NMTR30-582.1305両面テープ:29、滑り止めテープ:29
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: マグネットLEDライトに
株式会社川田商会 協栄自工

落として割れた充電式作業灯のマグネット交換
根元で首振りになっている細長いタイプのLED作業灯です。
元のより厚くて磁力が強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする