OSG(オーエスジー)
WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF
底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
仕様
ショート/ファインピッチ
材質
粉末ハイス
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
25~31.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※機械、ホルダは剛性の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。
※給油の際は充分切りくずが排出できるよう考慮して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
刃数
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28598729
SI-WH-RESF 6
コーナ面取:0.5
4
80
23
13
¥
12,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28598738
SI-WH-RESF 8
コーナ面取:0.5
4
85
51
19
¥
13,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28598747
SI-WH-RESF 10
コーナ面取:0.5
4
100
67
22
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28598756
SI-WH-RESF 12
コーナ面取:0.6
4
110
100
26
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28598765
SI-WH-RESF 16
コーナ面取:0.6
4
125
199
32
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28598774
SI-WH-RESF 20
コーナ面取:0.6
4
140
338
38
¥
27,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28598790
SI-WH-RESF 25
コーナ面取:0.8
5
160
600
45
¥
38,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28598799
SI-WH-RESF 30
コーナ面取:0.8
6
160
679
45
¥
57,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください