アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT - OSG(オーエスジー)

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。
深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。
切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。
大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。

用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本工具はアディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工に使用することを推奨します。
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
※ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
※工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
※コーナ部等切削負荷が変動する場合は、回転速度を抑えてご使用下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28599194AM-EBT R1×2×46024262
5,090
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599210AM-EBT R1×2×86023262
6,070
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599219AM-EBT R1.5×3×66025363
6,040
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599228AM-EBT R1.5×3×126023363
7,250
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599237AM-EBT R2×4×86025465
6,310
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599246AM-EBT R2×4×166023465
7,570
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599255AM-EBT R2.5×5×106026564
6,750
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599264AM-EBT R2.5×5×206024564
8,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599280AM-EBT R3×66026966
6,770
5,398
5,938(税込)
当日出荷
28599289AM-EBT R4×870511288
8,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599298AM-EBT R5×108089151010
12,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599307AM-EBT R6×1290143181212
17,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599316AM-EBT R8×16105291241616
31,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599325AM-EBT R10×20110465302020
48,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする