曜日別特売

アルミ合金用 DLCコート 3枚刃油穴付き 超硬エンドミル ショート形 AERO-O-ETS

アルミ合金用 DLCコート 3枚刃油穴付き 超硬エンドミル ショート形 AERO-O-ETS - OSG(オーエスジー)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。
高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。
優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。
AERO-O-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート・油穴付

用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28599517AERO-O-ETS 2037530201820
50,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599526AERO-O-ETS 20×R137530201820
53,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599535AERO-O-ETS 20×R337630201820
53,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599544AERO-O-ETS 20×R437530201820
53,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599560AERO-O-ETS 20×R537530201820
53,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599569AERO-O-ETS 2557037.5252325
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599578AERO-O-ETS 25×R156337.5252325
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599587AERO-O-ETS 25×R356737.5252325
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599596AERO-O-ETS 25×R456337.5252325
67,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599605AERO-O-ETS 25×R556337.5252325
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする