アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL

アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL - OSG(オーエスジー)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。
高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。
優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。
AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング

用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)160刃長(mm)100シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)20表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28599754AERO-EXTL 20570
92,800
69,980
76,978(税込)
当日出荷
28599770AERO-EXTL 20×R1565
95,300
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599779AERO-EXTL 20×R3567
95,300
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599788AERO-EXTL 20×R4566
95,300
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28599797AERO-EXTL 20×R5566
95,300
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする