OSG(オーエスジー)
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR
加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。
テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質
超硬合金
角度(°)
チルト角α/2:20
表面処理
WXLコーティング
許容差
シャンク:h5
ねじれ角(°)
15
R精度(μm)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。調質鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)を推奨します。
※びびり、振動、異常な切削音が発生する場合、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
※回転速度を変更する場合、回転速度と送り速度を同じ比率で変更下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28599806
VU-TBR R0.5×R150×20°
4
外周R RE2:150、ツナギR RE3:5、外周R中間位置Lm:3.43
50
21
(RE1×RE2×α/2)R0.5×R150×20°
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28599815
VU-TBR R1×R150×20°
4
外周R RE2:150、ツナギR RE3:5、外周R中間位置Lm:4.48
60
42
(RE1×RE2×α/2)R1×R150×20°
¥
26,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28599824
VU-TBR R1.5×R300×20°
4
外周R RE2:300、ツナギR RE3:5、外周R中間位置Lm:5.52
70
75
(RE1×RE2×α/2)R1.5×R300×20°
¥
34,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28599840
VU-TBR R2×R300×20°
6
外周R RE2:300、ツナギR RE3:5、外周R中間位置Lm:6.57
80
124
(RE1×RE2×α/2)R2×R300×20°
¥
41,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28599849
VU-TBR R2.5×R500×20°
6
外周R RE2:500、ツナギR RE3:5、外周R中間位置Lm:8.99
100
266
(RE1×RE2×α/2)R2.5×R500×20°
¥
62,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28599858
VU-TBR R3×R500×20°
6
外周R RE2:500、ツナギR RE3:5、外周R中間位置Lm:8.67
100
269
(RE1×RE2×α/2)R3×R500×20°
¥
62,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください