ササガワ
ポールホルダー万力タイプ
厚みのある場所もがっちりホールド。滑りにくいラバー素材でホールドします。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
35×95
可動範囲(mm)
(万力)9~45
内容量
1個
注意
規定サイズを超えるポールを使用された場合、ホルダー部分が破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602694
32-959
22
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28602685
32-958
19
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください