曜日別特売

高密度ポリボストン

高密度ポリボストン - グリーンクロス高密度ポリボストン - グリーンクロス高密度ポリボストン - グリーンクロス高密度ポリボストン - グリーンクロス高密度ポリボストン - グリーンクロス高密度ポリボストン - グリーンクロス高密度ポリボストン - グリーンクロス高密度ポリボストン - グリーンクロス

人気の高密度ポリを使用した軽くて使いやすいボストンバッグが登場。
あおりポケットなど大小7個のポケットなど、便利な機能満載で1泊旅行などに最適な実力派です。

用途旅行や出張、泊まりで行動する時に。荷物の多い時に。材質ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×180機能軽量肩掛けバンド長(mm)640~1200持ち手寸法(mm)160内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28595536621-7341
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595545621-7342ベージュ
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595554621-7343グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595570621-7344ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595579621-7345カーキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする