脚絆ライト 2枚セット

脚絆ライト 2枚セット - 東亜安全施設脚絆ライト 2枚セット - 東亜安全施設脚絆ライト 2枚セット - 東亜安全施設脚絆ライト 2枚セット - 東亜安全施設脚絆ライト 2枚セット - 東亜安全施設脚絆ライト 2枚セット - 東亜安全施設脚絆ライト 2枚セット - 東亜安全施設

乾電池タイプの脚絆LEDライトです。
LED照明が足もとの安全を確保します。
反射シートも付いているので、さらに視認性がアップしています。
取付は面ファスナー形式なので、簡単に着脱可能です。
暗くなったら点灯、明るくなったら消灯する夜間自動点灯機能付きです。
常時点灯モードで使用する事も可能です。
実用新案:台3198178号、意匠登録:第1547037号

用途夜間作業や工事現場、工場、見回りに。登山、ウォーキング、夜釣りなどのアクティビティに。反射材:黄電源単三乾電池x2本(別売)寸法(縦×横)(mm)240×320連続点灯時間(時間)約5内容量1セット(2枚)
注意
※電池は別売りになります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285960356300037037
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
285960446300037038イエロー
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
285960606300037039オレンジ
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする