曜日別特売

tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付)

tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付) - 山崎実業tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付) - 山崎実業tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付) - 山崎実業tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付) - 山崎実業tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付) - 山崎実業tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付) - 山崎実業tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付) - 山崎実業tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付) - 山崎実業

スタイリッシュな密閉ペットフードストッカー。
密閉蓋でペットの餌を湿気や酸化から守る。
約3kgのペットフード袋が入る。持ち手付きで移動カンタン。

材質容器:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン質量(g)830容量(L)6シリーズtower寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×16.5×28.5(蓋開口時43)内寸(cm)開口部:幅24×奥行14内容量1個
注意
※蓋は完全密封ではありません。傾けたり逆さまに使用しないでください。ペットフードの粒の大きさ・収納する袋のサイズや形状によっては収納できないものもあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285961395613ホワイト
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
285961485614ブラック
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする