曜日別特売

ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用

ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 - ペンギンライターペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 - ペンギンライターペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 - ペンギンライターペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 - ペンギンライターペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 - ペンギンライターペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 - ペンギンライターペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 - ペンギンライターペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用 - ペンギンライター
(2件のレビュー)

パラフィンオイルを芯が吸って明るく灯すオイルランプ。
パッキンを使ったオイル漏れを防ぐしっかりとした本体構造。オイルが入ったままでも持ち運びできます。
連続で5~6時間点灯。
そのままでの使用はもちろん、ランタンに入れてロウソクの代わりにもお使いいただけます。
キャンプなどの雰囲気作りや室内のインテリアとしてもおすすめです。

材質真鍮質量(g)約55内容量1個
注意
※購入時、オイルは入ってません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28604435-ロング約25約32Φ×92約5~6
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28604444-ショート約19約38Φ×53約4~5
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28604444
2024-08-22
用途: キャンプ、防災、蚊取り線香の点火
田中工務店建設業・工事業

心配していたオイル漏れもなく、作りの丁寧さに満足しました。光量は芯の長さ2㎜位で、タブレットキャンドルの2倍位です。多少の風位なら消えることもなく、点灯時間も理想的
でした。予備の蓋パッキンと芯1本がついていました。さり気ないサービスのペンギンさんに嬉しくなりました。次はキャンドルランタンを、考えています。

対象商品 : 28604435
2024-04-25
用途: UCOのキャンドルランタンを「オイル化」する為
有限会社渡辺カラー工芸その他業種

UCOのキャンドルランタンを加工する必要はあるが
オイルランプ、スプリングを収納できる。
使用中はフタを収納でき紛失の心配はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする