竹虎
滅菌トランスームⅡ
すばやい吸収力と高い吸収量で創部管理に最適
親水性不織布と高吸収性ポリマーシートを複合した吸収体が、体液や浸出液を確実に保持。
特に浸出液が多い場合の管理に適しています。
EOG滅菌済
材質
ホットメルト親水性不織布、SAPシート、ポリプロピレンSMS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000031
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1ケース(10箱×10包)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
吸収量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28607515
045471
No.1
20×40(パッド17×37)
約900
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607524
045472
No.2
20×20(パッド17×17)
約400
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607540
045473
No.3
15×20(パッド12×17)
約300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください