竹虎
フェルラックスリットパンツ
注腸造影やファイバースコープによる検査時に使用します。
ソフトな肌ざわりの不織布を使用した注腸用パンツです。
材質
ポリプロピレン不織布
色
グリーン
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28607558
076484
フリー40
40
50~100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607567
076486
フリー60
60
50~120
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607576
076487
XL60
60
70~160
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607585
076488
フリー80
80
50~120
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください