曜日別特売

ニューカーンパンツ

ニューカーンパンツ - 竹虎ニューカーンパンツ - 竹虎

前後確認不要のパンツタイプなのではきやすいです。
下着感覚ではける、薄くて伸び良くやわらかい素材です。
薄型吸収体がすばやく吸収、消臭ポリマー配合(※)で臭いを防止します。
(※)アンモニアに対しての消臭効果があります
もちあげるギャザーが吸収体を体に密着、隙間をつくらずに横モレをしっかりガードします。
パッド併用可能、尿取りパッドと組み合わせて使うと経済的です。
医療費控除対象

種別パンツ材質表面材:ポリオレフィン系不織布/吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材/防水材:ポリオレフィン系フィルム/伸縮材:ポリウレタン/結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂等包装形態2枚入内容量1ケース(10包×20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28607637059043M60~90
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607646059044L-LL80~140
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする