エルボーギア

エルボーギア - 竹虎エルボーギア - 竹虎エルボーギア - 竹虎エルボーギア - 竹虎エルボーギア - 竹虎エルボーギア - 竹虎

肘に違和感を感じたときに、バンド(パッド付)1本で肘への衝撃をブロック!前腕の動きを抑えることで肘への負担を軽減
ベルトが伸びすぎず適度なテンションがかかるため、しっかり固定できる
ベルト外面のどの位置でも面ファスナーで簡単に留められ、着け心地とフィット感の調整可能
こだわりのパッドでしっかり圧迫、パッド肌面の吸水性生地が汗を吸収しずれも防止
パッドを配置することで位置がずれずに巻くことができ、簡単に装着できる
スポーツ、ビジネス、日常のどのシーンにも合うシックなブラック&ネイビーのおしゃれなツートンカラー
装着方法などを記載した取扱説明書付

材質ベルト:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、パッド:EVA・ポリエステル・綿、バックル:ポリアセタールブラック&ネイビーサイズフリー左右区別左右兼用適合範囲(cm)前腕周囲:19~31内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28607856037631
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする