竹虎
レポSS包帯
薄くてやわらかな伸縮包帯です。巻きやすく、ゆるまず、うっ血の心配もありません。
蛍光増白剤は使用していません。
ラテックスフリー
種別
No.8
材質
レ-ヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)
約9(伸長)
幅(cm)
3.5
包帯種類
伸縮包帯
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28607960
021008
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください