曜日別特売

マルチレインカバー 1枚入

マルチレインカバー 1枚入 - 竹虎マルチレインカバー 1枚入 - 竹虎マルチレインカバー 1枚入 - 竹虎マルチレインカバー 1枚入 - 竹虎マルチレインカバー 1枚入 - 竹虎マルチレインカバー 1枚入 - 竹虎マルチレインカバー 1枚入 - 竹虎マルチレインカバー 1枚入 - 竹虎

さまざまな歩行車・シルバーカーに対応できる汎用性のあるカバー
・センター折りたたみタイプの歩行車用。
・雨やほこりから歩行車・シルバーカーを守ります。
・カサの生地と縫い方を採用しています。
・風飛び防止用に、操作性の良いフィットゴム付きです。
※丈が長い場合は、ゴムでのサイズ調整も可能です。

材質(本体生地)ポリエステル100%、(ゴム)ポリエステル、ポリウレタン内容量1枚
注意
使用方法
・歩行車を折りたたんだ状態でカバーをかけてださい。 ・ゴムが前輪側に来るように引っ掛けてください。
注意事項:完全防水ではありません。ミシン縫製品の為縫い目から水が漏れる可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28608109117731約12082.5×20×83.5
3,000
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
28608118117732約15570×45×78
3,000
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする