曜日別特売

フェルラックNo.40

フェルラックNo.40 - 竹虎フェルラックNo.40 - 竹虎フェルラックNo.40 - 竹虎フェルラックNo.40 - 竹虎フェルラックNo.40 - 竹虎フェルラックNo.40 - 竹虎フェルラックNo.40 - 竹虎フェルラックNo.40 - 竹虎

静電防止加工済のアイソレーションガウンです。
3色のバリエーションにより、用途別の使い分けができます。
初期撥水性に優れた素材(ポリプロピレン不織布)を使用しています。
袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。
首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。

材質本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステルサイズフリー全長(cm)約121身幅(cm)約68内容量1ケース(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28608154076420ブルー1枚入×100袋
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像28608170076421ピンク1枚入×100袋
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像28608179076422イエロー1枚入×100袋
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
※着用例28608188076520ブルー10枚入×10袋
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像28608197076522イエロー10枚入×10袋
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする