曜日別特売

ヒューゴステッキオフセット多点杖

ヒューゴステッキオフセット多点杖 - 竹虎ヒューゴステッキオフセット多点杖 - 竹虎ヒューゴステッキオフセット多点杖 - 竹虎ヒューゴステッキオフセット多点杖 - 竹虎ヒューゴステッキオフセット多点杖 - 竹虎ヒューゴステッキオフセット多点杖 - 竹虎ヒューゴステッキオフセット多点杖 - 竹虎ヒューゴステッキオフセット多点杖 - 竹虎

グリップを握ったときにシャフトがじゃまにならずしっかり握れます。
ねばりある杖先がしっかり地面をとらえます。斜めについても滑りにくい。
1本杖に比べて接地面積が広いので安定感があります。
左右のどちらでも握りやすいグリップ形状。
クッション付きのグリップが手にかかる衝撃をやわらげます。
全長が71~99cmまで12段階で調節可能。
ストラップ・杖先は交換できます。(有料)

材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:プラスチック質量(g)560寸法(Φ×高さH)(mm)19/22×710~990(25mmきざみ・12段階)適応身長(cm)136~192伸縮範囲(cm)71~99(2.5きざみ・12段階)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28608224104760ブラック
7,200
4,998
非課税商品
4,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像28608240104761ブルー
7,200
4,998
非課税商品
4,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像28608249104764グレー
7,200
4,998
非課税商品
4,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする