竹虎
トラクリーゼP
表面にソフト感に優れた不織布を使用しています。
多吸収性を持たせているので、二次的ドレッシングとして最適です。
材質
綿100%
サイズ
8号
寸法(cm)
7.5×15
吸収量(mL)
約45
内容量
1包(140枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28608319
045028
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
竹虎【トラクリーゼ??P】商品のご紹介
参考になった