竹虎
チューブタイ
メリヤス編みの伸縮性に富んだチューブ状の包帯です。
ピッタリフィットし、ずれにくい。
ラテックスフリー
材質
綿
長さ(m)
18
適合部位
指用
包帯種類
チューブ包帯
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28608328
023100
小
1.3
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28608337
023101
大
2.5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください