ソフラフィックスキャストII

ソフラフィックスキャストII - 竹虎ソフラフィックスキャストII - 竹虎ソフラフィックスキャストII - 竹虎ソフラフィックスキャストII - 竹虎ソフラフィックスキャストII - 竹虎ソフラフィックスキャストII - 竹虎ソフラフィックスキャストII - 竹虎ソフラフィックスキャストII - 竹虎

強度の高いグラスファイバー製です。高い固定力で効果的に患部を保護します。
縦、横、斜め方向に伸縮性があり、あらゆる形に追従するのでフィット性に優れています。
テープ同士の接着力が強く、層間剝離・端剥がれが少なくしっかり巻けます。
ベタつきが少なくスムーズな巻き心地です。
滑りにくく開封しやすい丸穴つきです。
なめらかなエッジの芯材を使用しているため、芯材を持って巻く場合も安心です。

材質ガラス繊維、ポリエーテルポリオール、イソシアネート42%~44%、PP長さ(m)3.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000012医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286083640301322号5.0
6,550
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
286083800301333号7.5
7,870
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
286083890301344号10.0
10,450
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
286083980301355号12.5
11,880
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【キャストⅡ上肢】モールディング
竹虎【キャストⅡ下肢】モールディング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする