ソフラウルファーTFCC 1枚入

ソフラウルファーTFCC 1枚入 - 竹虎ソフラウルファーTFCC 1枚入 - 竹虎ソフラウルファーTFCC 1枚入 - 竹虎ソフラウルファーTFCC 1枚入 - 竹虎ソフラウルファーTFCC 1枚入 - 竹虎ソフラウルファーTFCC 1枚入 - 竹虎ソフラウルファーTFCC 1枚入 - 竹虎ソフラウルファーTFCC 1枚入 - 竹虎

上部ベルトと下部ベルトに分かれているため、症状にあわせて適度な場所で固定することができるTFCC固定バンド。
抗菌加工を施した伸縮生地を使用しています。
尺骨側と手の甲側にステーが配置されるので効果的な尺屈・ 背屈の可動制限が可能です。
左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。
ソフトな素材で構成され、手首以外に負担をかけないので、ADLを制限しません。

材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、ポリウレタン [ステー]ポリエチレンピンクサイズフリー幅(cm)10手首周り(cm)12~20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28608434037821
2,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【ソフラウルファー(R)TFCC】装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする