曜日別特売

電動サンダー

電動サンダー - YAMAZEN(山善)電動サンダー - YAMAZEN(山善)電動サンダー - YAMAZEN(山善)電動サンダー - YAMAZEN(山善)電動サンダー - YAMAZEN(山善)電動サンダー - YAMAZEN(山善)

使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能

用途
電動研磨機、電動サンダーとして。
木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。
サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1質量(kg)1.25電流(A)1.8消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)1.5ペーパー寸法(mm)90×220絶縁方式二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)約20パット寸法(mm)90×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15内容量1台
取扱説明書:(0.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28609220TAS-150A
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする