金鵄製作所
薬杯(計量カップ)
5サイズをラインナップした、目盛が刻印された計量カップ。サイズ展開が豊富な薬盃です。患者様にお薬を正しく飲んでいただくためのお手伝いをします。
注意
※容量によって材質が異なりますのでご注意下さい
ポリスチレン(PS)製:5・15・30mL
ポリプリピレン(PP)製:10・20mL
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
5
10
15
20
30
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1袋(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
全高(mm)
長径(mm)
短径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349400
1340yh05
1箱(100個)
ポリスチレン(PS)
5
20
31
27.5
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62744238
31210-000
1箱(200個)
ポリプリピレン(PP)
10
21
33
30
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609290
1340yh15
1袋(100個)
ポリスチレン(PS)
15
36
32
30
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62744256
31240-000
1箱(100個)
ポリプリピレン(PP)
20
34
36
33
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609299
1340yh30
1袋(100個)
ポリスチレン(PS)
30
41
39
34
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62744229
31200-000
1箱(200個)
ポリスチレン(PS)
5
19
23
21
¥
3,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください