金鵄製作所
小判投薬瓶(刻印目盛り)
ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
色(本体)
透明
全19種類を絞り込む
容量(mL)
30
60
100
200
内容量
1箱(100本)
1箱(200本)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29022789
20000-001
1箱(200本)
30
74×34×27
白
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609308
20000-002
1箱(200本)
30
74×34×27
水色
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609317
20000-003
1箱(200本)
30
74×34×27
ライトグリーン(竹色)
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29022798
20010-001
1箱(200本)
60
88×45×30
白
¥
9,060
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609326
20000-005
1箱(200本)
30
74×34×27
ピンク
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29022807
20020-001
1箱(200本)
100
103×51×36
白
¥
11,160
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609335
20000-006
1箱(200本)
30
74×34×27
4色<白・水・ライトグリーン(竹色)・ピンク>
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29022816
20030-001
1箱(100本)
200
125×66×43
白
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609344
20010-002
1箱(200本)
60
88×45×30
水色
¥
9,060
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609360
20010-003
1箱(200本)
60
88×45×30
ライトグリーン(竹色)
¥
9,060
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609369
20010-005
1箱(200本)
60
88×45×30
ピンク
¥
9,060
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609378
20010-006
1箱(200本)
60
88×45×30
4色<白・水・ライトグリーン(竹色)・ピンク>
¥
9,060
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609387
20020-002
1箱(200本)
100
103×51×36
水色
¥
11,160
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609396
20020-003
1箱(200本)
100
103×51×36
ライトグリーン(竹色)
¥
11,160
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609405
20020-005
1箱(200本)
100
103×51×36
ピンク
¥
11,160
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609414
20020-006
1箱(200本)
100
103×51×36
4色<白・水・ライトグリーン(竹色)・ピンク>
¥
11,160
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609430
20030-002
1箱(100本)
200
125×66×43
水色
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609439
20030-003
1箱(100本)
200
125×66×43
ライトグリーン(竹色)
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609448
20030-005
1箱(100本)
200
125×66×43
ピンク
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください