曜日別特売

スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り)

スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所

液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です。スポイトには0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。

材質(本体)PP材質(キャップ)PE色(本体)透明内容量1箱(200本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2902285022000-00130109×34×27
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
2860951822000-00230109×34×27水色
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
2860952722000-00330109×34×27ライトグリーン(竹色)
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
2902285922000-01530109×34×272色<ライトグリーン(竹色)/ピンク>
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
2860953622000-00530109×34×27ピンク
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
2902286822010-00160123×45×30
12,860
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
2860954522010-00260123×45×30水色
12,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
2902287722010-01560123×45×302色<ライトグリーン(竹色)/ピンク>
12,860
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
2860955422010-00360123×45×30ライトグリーン(竹色)
12,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
2860957022010-00560123×45×30ピンク
12,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする