曜日別特売

スポイトキャップ付きタマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 2色キャップセット

スポイトキャップ付きタマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 2色キャップセット - 金鵄製作所スポイトキャップ付きタマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 2色キャップセット - 金鵄製作所スポイトキャップ付きタマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 2色キャップセット - 金鵄製作所スポイトキャップ付きタマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 2色キャップセット - 金鵄製作所スポイトキャップ付きタマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 2色キャップセット - 金鵄製作所スポイトキャップ付きタマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 2色キャップセット - 金鵄製作所スポイトキャップ付きタマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 2色キャップセット - 金鵄製作所スポイトキャップ付きタマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 2色キャップセット - 金鵄製作所

先端がカーブしたスポイトキャップ付きで、乳幼児やペットにも薬を飲ませやすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。スポイトには0.25cc刻みの目盛りがあります。可愛い『タマ&フレンズ』のキャラクター絵柄が入った、小判型で刻印目盛の投薬瓶です。2色フタ【ライトグリーン(竹色)・ピンク】セット。10種類の絵柄からランダムにお届け致します。小児科様や動物病院様に好評です!

材質(本体)PP材質(キャップ)PE色(フタ)ライトグリーン(竹色)/ピンク色(本体)透明内容量1箱(200本)
注意
※全10種類の絵柄がランダムに入っていますので、絵柄のご指定は頂けません。予告なくタマ絵柄は変更させて頂くことが御座いますので、予めご了承下さいませ。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2860957922100-01530109×34×27
13,440
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
2860958822110-01560123×45×30
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする