曜日別特売

マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し

マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し - 金鵄製作所マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し - 金鵄製作所マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し - 金鵄製作所マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し - 金鵄製作所マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し - 金鵄製作所マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し - 金鵄製作所マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し - 金鵄製作所マチ付 紙薬袋 無地 (角底薬袋) 印刷無し - 金鵄製作所

3サイズをラインナップした、マチ付きの無地薬袋です。多くのお薬を入れるのに大変便利です。無地のため、様々な用途でご使用頂けます。

仕様無地(印刷無し)材質紙(片艶晒)カタツヤサラシ種類その他内容量1束(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2860983460204-000222×12070
2,720
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
2860985060214-000285×13085
3,000
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
2860985960224-000318×15695
3,710
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする