金鵄製作所
点眼容器本体のみ(金鵄製作所製「プロ点眼」本体のみ)
点眼容器本体の単体販売。金鵄製作所製の「プロ点眼 長型」「プロ点眼 短型」の本体のみです。
セット内容
本体のみ
材質(本体)
PE
内容量
1袋(100本)
注意
※キャップと中栓は付属致しません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さH×直径(mm×Φmm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28609929
D001U-00000
5
31×20
白
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609938
D011U-00000
5
31×20
青
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609947
D021U-00000
5
31×20
茶
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609956
D031U-00000
5
40×17.5
白
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28609965
D032U-00000
10
43×22
白
¥
3,340
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください