曜日別特売

NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き)

NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き) - NSPNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き) - NSP

【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。
【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。
【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。

用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28質量(kg)本体:1質量(g)受光器:約130(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~50電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可範囲(mm)0セット可能:±10精度(mm)1.5以内、検出:±1.5電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)バッテリー容量(Ah)12800オートパワーオフ約30分防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)検出範囲(m)1~50受光幅(mm)本体:100(-50~50)内容量1台
注意
※下記の機種以外は受光しないか、受光しても精度保証ができかねます。
ご注意ください。
TOPCON RL-H5A
TOPCON RL-H4C
TOPCON RL-H3C
Leica RUGBY610
MYZOX MJ-300
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610087TAS-02 B
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする