伸縮性が有るメリヤス編みのウエスです。
中古生地を1枚1枚平らに重ねています。
取り出しやすく、シワが少なく使いやすい。
平重ねなので膨らみが抑えられ、重ね易く保管もかさばりにくい仕様です。
リサイクル商品です。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43160409 | - | 85630075 | 5kg | ![]() | 白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 | モノタロウ | 1束(1kg×5袋) | ¥2,498 税込¥2,748 | 綿率90%以上を維持した圧縮パックのPB品 |
安売りに騙された。
化繊ばかりで油を全く吸わない。
汚れを拭取る作業にも向かず、ウエスとして使い道がない。
以前の物とは異なり、一片が大きい。(たまたまそうしたロットなのかもしれないが…)
今回購入したものは非常にきれいで、中古生地としては新品に限りなく近い。
色々な生地の物が混在しているので、油をふき取るときに吸いやすいのと吸いにくい生地の差がすごくある。
生地の量などはちょうどよかった。
化繊で吸水性は全く期待出来ませんが 単純に汚れを拭き取る等の用途ならこれで充分です
サイズと色が統一されてるのが良い
設備の油汚れなどを拭く際に使用してます。柔軟で油汚れが取れるので重宝してます。
消耗品のため、毎月の特価日に購入させて頂いてます。
機械の外装掃除や修理時のオイルや水の拭取りに使用してます。ペーパータオルとの併用です。
シーツ生地など色々購入しましたが此れは量もたっぷりで当方の用途に合っていそうです。メリヤス?みたいな生地も少し入ってますが問題ありません。
安いものを買っておいて文句言うのもおかしな話ですが、
あれ? ってくらい綿以外の化繊が多い。
約30~40cm角との事でしたが60cm以上の物が多かったです。(半分か1/4に切って使いました)拭き取りは良いと思いました。