災害常備ポーチ More

災害常備ポーチ More - キングジム災害常備ポーチ More - キングジム災害常備ポーチ More - キングジム災害常備ポーチ More - キングジム災害常備ポーチ More - キングジム災害常備ポーチ More - キングジム災害常備ポーチ More - キングジム

外出先での「もしも」に備えて持ち歩く防災セット
災害常備ポーチ
いつどこで起きるかわからない災害やトラブル。
移動中でも、出張中でも、旅行中でも。
外出先での「もしも」に備え、常に持ち運べる防災セットです。
落ち着いたデザイン
コンパクトサイズ
水や汚れに強いPVC製ポーチ

セット内容防災カード、備蓄氷糖(2個)、ポケットティッシュ、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)、マスク、ホイッスル、アルミブランケット、アイマスク、大判おしぼり(からだ拭き)、歯磨きシート(5包入)材質PVC質量(g)約200外形寸法(幅W×高さH)(mm)約230×162内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610656JBP-100
2,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする