KR型枠(50mm)50インサートタレ防止金具
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。
打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。
外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。
スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
長さ(mm)105
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)30
内容量1箱(300個)
関連資料:
(0.19MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。※この商品はベタ基礎外周で使用する製品です。
※ノロの入り込みをできるだけ抑制したい場合は、釘を差し込んで使用してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |