曜日別特売

NSP・KR型枠(45・50mm)自在コーナー用樹脂ヒンジ交換部品

NSP・KR型枠(45・50mm)自在コーナー用樹脂ヒンジ交換部品 - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在コーナー用樹脂ヒンジ交換部品 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
スライド自在コーナーの折り曲げ部分の交換部材。

用途スライド自在コーナーの折り曲げ部分の交換部材。材質高耐食溶融めっき鋼板、樹脂厚さ(mm)型枠:45、50内容量1袋(4個)
関連資料:(0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288789848208756型枠:300H
10,500
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790008208757型枠:350H
10,770
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790098208758型枠:400H
11,050
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790188208759型枠:450H
11,320
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790278208760型枠:500H
11,600
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790368208761型枠:600H
12,160
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790458208762型枠:650H
12,430
9,098
10,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790548208763型枠:700H
12,710
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790708208764型枠:750H
12,980
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790798208765型枠:800H
13,260
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288790888208766型枠:900H
13,810
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする