NSP
NSP・KR型枠(45・50mm)スライド止め金具
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
用途
ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
材質
高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)
型枠:45、50
内容量
1セット(10本)
関連資料:
(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28879097
8121292
型枠:300H
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28879106
8121293
型枠:350H
¥
23,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28879115
8121294
型枠:400H
¥
47,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28879124
8121295
型枠:450H
¥
23,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28879140
8121296
型枠:500H
¥
25,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28879149
8121298
型枠:600H
¥
26,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28879158
8121299
型枠:650H
¥
50,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28879167
8121300
型枠:700H
¥
51,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28879176
8121301
型枠:750H
¥
35,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28879185
8121302
型枠:800H
¥
35,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28879194
8121303
型枠:900H
¥
59,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。