NSP型枠(45mm)コンパネ枠

NSP型枠(45mm)コンパネ枠 - NSPNSP型枠(45mm)コンパネ枠 - NSPNSP型枠(45mm)コンパネ枠 - NSPNSP型枠(45mm)コンパネ枠 - NSPNSP型枠(45mm)コンパネ枠 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用部材。
Uピンで接続できるので、組付けが簡単です。
コンクリート面にビスが露出せず、段差も出ないので仕上がりが綺麗です。
コンパネ角パイプ2個、逆Uピン61.5(4個)、コンパネ枠用ビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)

用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合のコンパネ寸法調整型枠。材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ、ユニクロメッキ厚さ(mm)型枠:45内容量1セット
関連資料:(0.14MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでは使用は出来ません。
※コンパネは付属していません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288792108121281300
12,360
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288792198121282350
13,000
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288792288121283400
13,360
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288792378121284450
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288792468121285500
16,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288792558121286600
19,930
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288792648121287650
20,530
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288792808121288700
20,930
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288792898121289750
22,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288792988121290800
22,530
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288793078121291900
25,490
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする