NSP型枠(45mm)メタルジョイナークサビ対応型

NSP型枠(45mm)メタルジョイナークサビ対応型 - NSPNSP型枠(45mm)メタルジョイナークサビ対応型 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
縦バタクサビで固定できるので、コンクリート面が綺麗に揃い、ガタつきがなく安心感があります。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。
型枠の上下に挟んで使用します。
材質亜鉛鋼板長さ(mm)82幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45内容量1箱(20個)
関連資料:(0.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※縦バタクサビは別売りです。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288798158213835
17,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする