NSP
NSP型枠(45mm)50単管パイプ受
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。
単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。
Uピン横バーに引っ掛けて使用します。
材質
亜鉛鋼板
幅(mm)
48.6単管パイプ
厚さ(mm)
型枠:45
高さ(mm)
120
幅W2(mm)
100
内容量
1箱(50個)
関連資料:
(0.14MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28879824
8107152
¥
58,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません