NSP型枠(45mm)60バタ角受

NSP型枠(45mm)60バタ角受 - NSPNSP型枠(45mm)60バタ角受 - NSPNSP型枠(45mm)60バタ角受 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。
鋼管60角を取り付けて、通りを出します。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。
Uピン横バーに引っ掛けて使用します。
材質亜鉛鋼板幅(mm)60バタ角厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)120幅W2(mm)110内容量1箱(50個)
関連資料:(0.14MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288798408107151
58,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする