NSP型枠(45mm)横バタ浮止め金具

NSP型枠(45mm)横バタ浮止め金具 - NSPNSP型枠(45mm)横バタ浮止め金具 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。
型枠と鋼管が一体化します。
ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。
Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)100幅(mm)35厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)74.4内容量1箱(20個)
関連資料:(0.44MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※鋼管の変形(反りや出っ張り)、コンクリ付着などがある場合、金具が入りにくい場合があります。
※バタ角受、単管パイプ受が変形している場合、金具が入りにくい場合があります。
※追加で設置する場合は、周りの金具を緩めないと設置できない場合があります。
※パネルの高さがH300及びH750の場合、上から2番目のUピンにご使用ください。
※目安として鋼管1本に2~3個設置してください。
※単管パイプ48.6Φ及び鋼管60角専用となます。鋼管50角には使用できません。
※鋼管をセットせずに単独では使用できません。
※横バタ浮止め金具と同時に使用できない商品がございます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288798498209291
23,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする